{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 19 mm | |
Comprimento da chave L | 247 mm | |
Largura da boca b | 41,2 mm | |
Altura da boca h1 | 7,4 mm | |
Altura do anel h2 | 11,2 mm | |
⌀ do anel D | 33,9 mm | |
Ângulo de regulação | 5 grau | |
Método de produção | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superfície | cromado | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
com cabeça giratória | não | |
Roquete reversível | sim | |
Tipo de produto | Llave |
Número do artigo | 614905 19 | |
EAN/GTIN | 3662424065071 | |
Número do fabricante | 467BR.19 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Chave de boca/chave de luneta de roquete reversível angulado a 15° 19
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
44,85 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 088 peças em stock
30,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
397 peças em stock
18,92 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 895 peças em stock
31,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
7 362 peças em stock
19,37 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Ângulo de regulação | 5 grau | 5 grau | 5 grau | 5 grau | 5 grau |
Comprimento da chave L | 247 mm | 250 mm | 137 mm | 250 mm | 250 mm |
Tamanho da chave | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Largura da boca b | 41,2 mm | 40,3 mm | 40,3 mm | 40,3 mm | 41,6 mm |
Altura do anel h2 | 11,2 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,6 mm |
Altura da boca h1 | 7,4 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 6,8 mm |
Tipo de produto | Llave | Llave | Llave | Llave | Llave |