{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 16 mm | |
Comprimento da chave L | 208 mm | |
Largura da boca b | 34,9 mm | |
Altura da boca h1 | 6,6 mm | |
Altura do anel h2 | 9,9 mm | |
⌀ do anel D | 30 mm | |
Ângulo de regulação | 5 grau | |
Método de produção | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superfície | cromado | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
com cabeça giratória | não | |
Roquete reversível | sim | |
Tipo de produto | Llave |
Número do artigo | 614905 16 | |
EAN/GTIN | 3662424065040 | |
Número do fabricante | 467BR.16 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Chave de boca/chave de luneta de roquete reversível angulado a 15° 16
sob pedido
Em stock
16 peças em stock
40,18 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
782 peças em stock
27,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
115 peças em stock
16,26 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 406 peças em stock
27,01 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
632 peças em stock
16,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Método de produção | forjado en estampa | forjado en estampa | forjado en estampa | forjado en estampa | forjado en estampa |
Ângulo de regulação | 5 grau | 5 grau | 5 grau | 5 grau | 5 grau |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | métrico | métrico | métrico | métrico |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Largura da boca b | 34,9 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 35,1 mm |
Altura do anel h2 | 9,9 mm | 10,6 mm | 10,6 mm | 10,6 mm | 10,7 mm |
Altura da boca h1 | 6,6 mm | 7,1 mm | 7,1 mm | 7,1 mm | 5,8 mm |