{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 13 mm | |
Comprimento da chave L | 178 mm | |
Largura da boca b | 28,4 mm | |
Altura da boca h1 | 5,7 mm | |
Altura do anel h2 | 8,6 mm | |
⌀ do anel D | 25,3 mm | |
Ângulo de regulação | 5 grau | |
Método de produção | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superfície | cromado | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
com cabeça giratória | não | |
Roquete reversível | sim | |
Tipo de produto | Llave |
Número do artigo | 614905 13 | |
EAN/GTIN | 3662424065019 | |
Número do fabricante | 467BR.13 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Chave de boca/chave de luneta de roquete reversível angulado a 15° 13
sob pedido
Em stock
50 peças em stock
31,13 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 757 peças em stock
22,77 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
344 peças em stock
14,29 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
9 166 peças em stock
22,18 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
11 186 peças em stock
14,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Método de produção | forjado en estampa | forjado en estampa | forjado en estampa | forjado en estampa | forjado en estampa |
⌀ do anel D | 25,3 mm | 25,5 mm | 25,5 mm | 25,5 mm | 25,5 mm |
Tamanho da chave | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | métrico | métrico | métrico | métrico |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Altura do anel h2 | 8,6 mm | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,5 mm |
Tipo de produto | Llave | Llave | Llave | Llave | Llave |