{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Número de chaves | 10 | |
Tamanho da chave | 8 mm; 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm; 14 mm; 16 mm; 17 mm; 18 mm; 19 mm | |
Posição do anel | 15 grau | |
Ângulo de regulação | 5 grau | |
Método de produção | forjado por estampagem | |
Material | Aço cromo-vanádio | |
Superfície | cromado | |
embalagem | Suporte de plástico | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
com cabeça giratória | não | |
Roquete reversível | sim | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 614915 10 | |
EAN/GTIN | 3662424068416 | |
Número do fabricante | 467BR.JP10 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Jogo de chaves de boca / chaves de luneta de roquete, em suporte reversível angulado a 15° 10
sob pedido
Em stock
70 peças em stock
343,10 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 438 peças em stock
153,75 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de chaves | 10 | 10 |
Ângulo de regulação | 5 grau | 5 grau |
Superfície | cromado | cromado |
Roquete reversível | sim | no |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | métrico |
Material | Aço cromo-vanádio | Acero al cromo-vanadio |
Tipo de produto | Chave de parafusos | Llave |