{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 13 mm | |
Comprimento da chave L | 180 mm | |
Largura da boca b | 29 mm | |
Altura da boca h1 | 5,3 mm | |
Altura do anel h2 | 9,5 mm | |
⌀ do anel D | 25,5 mm | |
Posição do anel | 0 grau | |
Número de dentes | 72 | |
Ângulo de regulação | 5 grau | |
Método de produção | forjado por estampagem | |
Material | Aço cromo-vanádio | |
Superfície | cromado | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Batente final no lado da boca | não | |
Função de retenção no lado da boca | não | |
com cabeça giratória | não | |
Roquete reversível | não | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 614770 13 | |
EAN/GTIN | 4062406141318 | |
Número do fabricante | 614770 13 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Chave de boca/chave de luneta de roquete 13
sob pedido
Em stock
11 500 peças em stock
14,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 038 peças em stock
22,77 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
396 peças em stock
14,29 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
9 655 peças em stock
22,18 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Método de produção | forjado por estampagem | forjado por estampagem | forjado por estampagem | forjado por estampagem |
⌀ do anel D | 25,5 mm | 25,5 mm | 25,5 mm | 25,5 mm |
Tamanho da chave | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | métrico | métrico | métrico |
Material | Aço cromo-vanádio | Aço cromo-vanádio | Aço cromo-vanádio | Aço cromo-vanádio |
Altura do anel h2 | 9,5 mm | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm |
Tipo de produto | Chave de parafusos | Chave de parafusos | Chave de parafusos | Chave de parafusos |