Chave de boca/chave de luneta de roquete 14

N.º do artigo: 614770 14
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
1 349 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 14 mm
Comprimento da chave L 193 mm
Largura da boca b 31,1 mm
Altura da boca h1 5,3 mm
Altura do anel h2 9,7 mm
⌀ do anel D 27,3 mm
Posição do anel 0 grau
Número de dentes 72
Ângulo de regulação 5 grau
Método de produção forjado por estampagem
Material Aço cromo-vanádio
Superfície cromado
Medidas dos tamanhos de chave métrico
Batente final no lado da boca não
Função de retenção no lado da boca não
com cabeça giratória não
Roquete reversível não
Tipo de produto Chave de parafusos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 614770 14
EAN/GTIN 4067263001133
Número do fabricante 614770 14

Descrição

Versão:

Forjadas. Lado do anel com roquete de anel particularmente suave e estável. Ângulo de regulação extremamente pequeno de 5°.

Material:

Aço cromo-vanádio, cromado mate.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta