Jogo de chaves de luneta de roquete/boca 7

N.º do artigo: 952316 7
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
45 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Quantidade de ferramentas Preço unitário com IVA
  • Propriedades da espuma dura LD45, espessura: 30
  • Nível de enchimento de uma gaveta em G: 6×10

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedades da espuma dura LD45, espessura 30 mm
Nível de enchimento de uma gaveta em G 6×10
Largura 150 mm
Profundidade 250 mm
Largura em G 6
Profundidade em G 10
Quantidade de ferramentas 7
Versão com chave de parafusos (chave de luneta e de boca)
Tipo de produto Base de espuma rígida

Números de identificação e classificações

Número do artigo 952316 7
EAN/GTIN 4067263696070
Número do fabricante 952316 7

Descrição

Ejecución:

Conjuntos de ferramentas correntes com inserto de espuma rígida de PE bicolor. A espuma de células fechadas é resistente a óleo e não absorve qualquer tipo de líquidos. Camada de cobertura em antracite, cor de contraste cinzento por baixo sinaliza ferramentas em falta.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida vazio n.º 952001 tam. 952316: 1 un.
Chave de boca/luneta de roquete GARANT n.º 614770 tam. 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16: cada 1 un.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta