{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 19 mm | |
Comprimento da chave L | 250 mm | |
Largura da boca b | 41,6 mm | |
Altura da boca h1 | 6,8 mm | |
Altura do anel h2 | 11,6 mm | |
⌀ do anel D | 34,5 mm | |
Posição do anel | 0 grau | |
Número de dentes | 72 | |
Ângulo de regulação | 5 grau | |
Método de produção | forjado por estampagem | |
Material | Aço cromo-vanádio | |
Superfície | cromado | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Batente final no lado da boca | não | |
Função de retenção no lado da boca | não | |
com cabeça giratória | não | |
Roquete reversível | não | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 614770 19 | |
EAN/GTIN | 4067263001188 | |
Número do fabricante | 614770 19 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Chave de boca/chave de luneta de roquete 19
sob pedido
Em stock
7 547 peças em stock
19,37 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 228 peças em stock
30,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
431 peças em stock
18,92 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 225 peças em stock
31,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Ângulo de regulação | 5 grau | 5 grau | 5 grau | 5 grau |
Comprimento da chave L | 250 mm | 250 mm | 137 mm | 250 mm |
Tamanho da chave | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Largura da boca b | 41,6 mm | 40,3 mm | 40,3 mm | 40,3 mm |
Altura do anel h2 | 11,6 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm |
Altura da boca h1 | 6,8 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm |
Tipo de produto | Chave de parafusos | Chave de parafusos | Chave de parafusos | Chave de parafusos |