{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 12 mm | |
Comprimento da chave L | 174 mm | |
Largura da boca b | 27,6 mm | |
Altura da boca h1 | 5,3 mm | |
Altura do anel h2 | 9,2 mm | |
⌀ do anel D | 23,7 mm | |
Posição do anel | 0 grau | |
Número de dentes | 72 | |
Ângulo de regulação | 5 grau | |
Método de produção | forjado por estampagem | |
Material | Aço cromo-vanádio | |
Superfície | cromado | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Batente final no lado da boca | não | |
Função de retenção no lado da boca | não | |
com cabeça giratória | não | |
Roquete reversível | não | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 614770 12 | |
EAN/GTIN | 4067263001119 | |
Número do fabricante | 614770 12 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Chave de boca/chave de luneta de roquete 12
sob pedido
Em stock
1 260 peças em stock
13,85 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
207 peças em stock
22,18 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
73 peças em stock
13,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 156 peças em stock
22,08 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Método de produção | forjado por estampagem | forjado por estampagem | forjado por estampagem | forjado por estampagem |
Ângulo de regulação | 5 grau | 5 grau | 5 grau | 5 grau |
Comprimento da chave L | 174 mm | 174 mm | 105 mm | 174 mm |
Material | Aço cromo-vanádio | Aço cromo-vanádio | Aço cromo-vanádio | Aço cromo-vanádio |
Largura da boca b | 27,6 mm | 25,9 mm | 25,9 mm | 25,9 mm |
Altura do anel h2 | 9,2 mm | 8,7 mm | 8,7 mm | 8,7 mm |
Tipo de produto | Chave de parafusos | Chave de parafusos | Chave de parafusos | Chave de parafusos |