Chave de boca/chave de luneta de roquete 16

N.º do artigo: 614770 16
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
533 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 16 mm
Comprimento da chave L 216 mm
Largura da boca b 35,1 mm
Altura da boca h1 5,8 mm
Altura do anel h2 10,7 mm
⌀ do anel D 30,3 mm
Posição do anel 0 grau
Número de dentes 72
Ângulo de regulação 5 grau
Método de produção forjado por estampagem
Material Aço cromo-vanádio
Superfície cromado
Medidas dos tamanhos de chave métrico
Batente final no lado da boca não
Função de retenção no lado da boca não
com cabeça giratória não
Roquete reversível não
Tipo de produto Chave de parafusos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 614770 16
EAN/GTIN 4067263001157
Número do fabricante 614770 16

Descrição

Ejecución:

Forjadas. Lado do anel com roquete de anel particularmente suave e estável. Ângulo de regulação extremamente pequeno de 5°.

Material:

Aço cromo-vanádio, cromado mate.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Chave de boca/chave de luneta de roquete  16

Chave de boca/chave de luneta de roquete 16

sob pedido
Em stock
533 peças em stock
16,70 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
699 peças em stock
27,20 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
113 peças em stock
16,26 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 333 peças em stock
27,01 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
2 179 peças em stock
12,18 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
370 peças em stock
19,94 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Superfície cromado mate cromado mate cromado mate cromado mate cromado mate cromado
⌀ do anel D 30,3 mm 30,3 mm 30,3 mm 30,3 mm 31,4 mm 31,4 mm
Material Aço cromo-vanádio Acero al cromo-vanadio Acero al cromo-vanadio Acero al cromo-vanadio Acero al cromo-vanadio Acero al cromo-vanadio
Largura da boca b 35,1 mm 34 mm 34 mm 34 mm 34,4 mm 34,4 mm
Altura do anel h2 10,7 mm 10,6 mm 10,6 mm 10,6 mm 10,5 mm 10,5 mm
Altura da boca h1 5,8 mm 7,1 mm 7,1 mm 7,1 mm 6,9 mm 6,9 mm
Tipo de produto Chave de parafusos Llave Llave Llave Llave Llave

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta