{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 16 mm | |
Comprimento da chave L | 216 mm | |
Largura da boca b | 34 mm | |
Altura da boca h1 | 7,1 mm | |
Altura do anel h2 | 10,6 mm | |
⌀ do anel D | 30,3 mm | |
Posição do anel | 15 grau | |
Número de dentes | 72 | |
Ângulo de regulação | 5 grau | |
Método de produção | forjado por estampagem | |
Material | Aço cromo-vanádio | |
Superfície | cromado mate | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 614820 16 | |
EAN/GTIN | 4045197218810 | |
Número do fabricante | 614820 16 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Chave de boca/chave de luneta de roquete reversível angulado a 15° 16
sob pedido
Em stock
1 465 peças em stock
27,01 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
813 peças em stock
27,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
117 peças em stock
16,26 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
764 peças em stock
16,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Método de produção | forjado por estampagem | forjado por estampagem | forjado por estampagem | forjado por estampagem |
Ângulo de regulação | 5 grau | 5 grau | 5 grau | 5 grau |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | métrico | métrico | métrico |
Material | Aço cromo-vanádio | Aço cromo-vanádio | Aço cromo-vanádio | Aço cromo-vanádio |
Largura da boca b | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 35,1 mm |
Altura do anel h2 | 10,6 mm | 10,6 mm | 10,6 mm | 10,7 mm |
Altura da boca h1 | 7,1 mm | 7,1 mm | 7,1 mm | 5,8 mm |