{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 10 mm | |
Comprimento da chave L | 160 mm | |
Largura da boca b | 22 mm | |
Altura da boca h1 | 5,2 mm | |
Altura do anel h2 | 7,7 mm | |
⌀ do anel D | 20,8 mm | |
Posição do anel | 15 grau | |
Número de dentes | 72 | |
Ângulo de regulação | 5 grau | |
Método de produção | forjado por estampagem | |
Material | Aço cromo-vanádio | |
Superfície | cromado mate | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 614820 10 | |
EAN/GTIN | 4045197218759 | |
Número do fabricante | 614820 10 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Chave de boca/chave de luneta de roquete reversível angulado a 15° 10
sob pedido
Em stock
5 262 peças em stock
19,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 637 peças em stock
20,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
294 peças em stock
12,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
12 319 peças em stock
13,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Método de produção | forjado por estampagem | forjado por estampagem | forjado por estampagem | forjado por estampagem |
Ângulo de regulação | 5 grau | 5 grau | 5 grau | 5 grau |
Superfície | cromado mate | cromado mate | cromado mate | cromado |
Comprimento da chave L | 160 mm | 160 mm | 94 mm | 160 mm |
Tamanho da chave | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Material | Aço cromo-vanádio | Aço cromo-vanádio | Aço cromo-vanádio | Aço cromo-vanádio |
Largura da boca b | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |