{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 30 mm | |
Comprimento da chave L | 425 mm | |
Largura da boca b | 65 mm | |
Altura da boca h1 | 13,8 mm | |
Altura do anel h2 | 17 mm | |
⌀ do anel D | 60 mm | |
Posição do anel | 15 grau | |
Número de dentes | 72 | |
Ângulo de regulação | 5 grau | |
Método de produção | forjado por estampagem | |
Material | Aço cromo-vanádio | |
Superfície | cromado mate | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 614820 30 | |
EAN/GTIN | 4045197553287 | |
Número do fabricante | 614820 30 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Chave de boca/chave de luneta de roquete reversível angulado a 15° 30
sob pedido
Em stock
246 peças em stock
88,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
701 peças em stock
31,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 630 peças em stock
43,17 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Ângulo de regulação | 5 grau | 5 grau | 5 grau |
Superfície | cromado mate | cromado mate | cromado |
⌀ do anel D | 60 mm | 59,7 mm | 60 mm |
Comprimento da chave L | 425 mm | 403 mm | 425 mm |
Material | Aço cromo-vanádio | Aço cromo-vanádio | Aço cromo-vanádio |
Altura do anel h2 | 17 mm | 16,6 mm | 16,6 mm |
Tipo de produto | Chave de parafusos | Chave de parafusos | Chave de parafusos |