{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 11 mm | |
Comprimento da chave L | 168 mm | |
Largura da boca b | 24 mm | |
Altura da boca h1 | 5,3 mm | |
Altura do anel h2 | 8,3 mm | |
⌀ do anel D | 22,5 mm | |
Posição do anel | 15 grau | |
Número de dentes | 72 | |
Ângulo de regulação | 5 grau | |
Método de produção | forjado por estampagem | |
Material | Aço cromo-vanádio | |
Superfície | cromado mate | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 614820 11 | |
EAN/GTIN | 4045197218766 | |
Número do fabricante | 614820 11 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Chave de boca/chave de luneta de roquete reversível angulado a 15° 11
sob pedido
Em stock
842 peças em stock
21,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
272 peças em stock
21,29 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
66 peças em stock
12,96 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
584 peças em stock
13,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Método de produção | forjado por estampagem | forjado por estampagem | forjado por estampagem | forjado por estampagem |
Superfície | cromado mate | cromado mate | cromado mate | cromado |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | métrico | métrico | métrico |
Largura da boca b | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 26,1 mm |
Altura do anel h2 | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,7 mm |
Altura da boca h1 | 5,3 mm | 5,3 mm | 5,3 mm | 4,8 mm |
Tipo de produto | Chave de parafusos | Chave de parafusos | Chave de parafusos | Chave de parafusos |