{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 27 mm | |
Comprimento da chave L | 359 mm | |
Largura da boca b | 55,2 mm | |
Altura da boca h1 | 12,5 mm | |
Altura do anel h2 | 15 mm | |
⌀ do anel D | 52 mm | |
Posição do anel | 15 grau | |
Número de dentes | 72 | |
Ângulo de regulação | 5 grau | |
Método de produção | forjado por estampagem | |
Material | Aço cromo-vanádio | |
Superfície | cromado mate | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 614820 27 | |
EAN/GTIN | 4045197553270 | |
Número do fabricante | 614820 27 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Chave de boca/chave de luneta de roquete reversível angulado a 15° 27
sob pedido
Em stock
34 peças em stock
71,55 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
251 peças em stock
26,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
795 peças em stock
36,47 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Ângulo de regulação | 5 grau | 5 grau | 5 grau |
⌀ do anel D | 52 mm | 52,7 mm | 52 mm |
Comprimento da chave L | 359 mm | 358 mm | 359 mm |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | métrico | métrico |
Material | Aço cromo-vanádio | Aço cromo-vanádio | Aço cromo-vanádio |
Número de dentes | 72 | 72 | 72 |
Altura do anel h2 | 15 mm | 15,4 mm | 15,4 mm |