{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 36 mm | |
Comprimento da chave L | 482 mm | |
Largura da boca b | 76,2 mm | |
Altura da boca h1 | 16,6 mm | |
Altura do anel h2 | 19,6 mm | |
⌀ do anel D | 65,5 mm | |
Posição do anel | 15 grau | |
Número de dentes | 72 | |
Ângulo de regulação | 5 grau | |
Método de produção | forjado por estampagem | |
Material | Aço cromo-vanádio | |
Superfície | cromado mate | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 614820 36 | |
EAN/GTIN | 4045197728401 | |
Número do fabricante | 614820 36 |