{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Número de chaves | 10 | |
Tamanho da chave | 8 mm; 9 mm; 10 mm; 11 mm; 13 mm; 14 mm; 16 mm; 17 mm; 18 mm; 19 mm | |
Posição do anel | 15 grau | |
Ângulo de regulação | 5 grau | |
Método de produção | forjado por estampagem | |
Material | Aço cromo-vanádio | |
Superfície | cromado mate | |
embalagem | Estojo enrolável | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
com cabeça giratória | não | |
Roquete reversível | sim | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 614830 10 | |
EAN/GTIN | 4045197218865 | |
Número do fabricante | 614830 10 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Jogo de chaves de boca / chave de luneta de roquete, em estojo enrolável reversível angulado a 15° 10
sob pedido
Em stock
629 peças em stock
240,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 446 peças em stock
241,47 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
237 peças em stock
148,33 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
619 peças em stock
112,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
446 peças em stock
176,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de chaves | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Ângulo de regulação | 5 grau | 5 grau | 5 grau | 5 grau | 5 grau |
Superfície | cromado mate | mate cromado | cromado mate | cromado mate | cromado mate |
Roquete reversível | sim | no | não | sim | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | métrico | métrico | métrico | métrico |
Material | Aço cromo-vanádio | Acero al cromo-vanadio | Aço cromo-vanádio | Aço cromo-vanádio | Aço cromo-vanádio |
Tipo de produto | Chave de parafusos | Llave | Chave de parafusos | Chave de parafusos | Chave de parafusos |