{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Número de chaves | 10 | |
Tamanho da chave | 8 mm; 9 mm; 10 mm; 11 mm; 13 mm; 14 mm; 16 mm; 17 mm; 18 mm; 19 mm | |
Ângulo de regulação | 5 grau | |
Método de produção | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superfície | mate cromado | |
embalagem | Estuche enrollable | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
com cabeça giratória | sí | |
Roquete reversível | no | |
Tipo de produto | Llave |
Número do artigo | 614814 10 | |
EAN/GTIN | 4045197673312 | |
Número do fabricante | 614814 10 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Jogo de chaves de boca / chave de luneta de roquete, em estojo enrolável com cabeça giratória 10
sob pedido
Em stock
1 446 peças em stock
241,47 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
237 peças em stock
148,33 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
629 peças em stock
240,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
619 peças em stock
112,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
446 peças em stock
176,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de chaves | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Ângulo de regulação | 5 grau | 5 grau | 5 grau | 5 grau | 5 grau |
Superfície | mate cromado | cromado mate | cromado mate | cromado mate | cromado mate |
Roquete reversível | no | não | sim | sim | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | métrico | métrico | métrico | métrico |
Material | Acero al cromo-vanadio | Aço cromo-vanádio | Aço cromo-vanádio | Aço cromo-vanádio | Aço cromo-vanádio |
Tipo de produto | Llave | Chave de parafusos | Chave de parafusos | Chave de parafusos | Chave de parafusos |