{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 15 mm | |
Comprimento da chave L | 200 mm | |
Largura da boca b | 34,7 mm | |
Altura da boca h1 | 5,3 mm | |
Altura do anel h2 | 10,2 mm | |
⌀ do anel D | 28,9 mm | |
Posição do anel | 0 grau | |
Número de dentes | 72 | |
Ângulo de regulação | 5 grau | |
Método de produção | forjado por estampagem | |
Material | Aço cromo-vanádio | |
Superfície | cromado | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Batente final no lado da boca | não | |
Função de retenção no lado da boca | não | |
com cabeça giratória | não | |
Roquete reversível | não | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 614770 15 | |
EAN/GTIN | 4067263001140 | |
Número do fabricante | 614770 15 |