{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 19 mm | |
Comprimento da chave L | 137 mm | |
Largura da boca b | 40,3 mm | |
Altura da boca h1 | 8,5 mm | |
Altura do anel h2 | 11,5 mm | |
⌀ do anel D | 34,5 mm | |
Posição do anel | 0 grau | |
Número de dentes | 72 | |
Ângulo de regulação | 5 grau | |
Método de produção | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superfície | mate cromado | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Tipo de produto | Llave |
Número do artigo | 614816 19 | |
EAN/GTIN | 4045197199218 | |
Número do fabricante | 614816 19 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Chave de boca/chave de luneta de roquete versão curta 19
sob pedido
Em stock
383 peças em stock
18,92 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
970 peças em stock
30,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 614 peças em stock
31,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 973 peças em stock
14,06 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 023 peças em stock
23,05 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
7 164 peças em stock
19,37 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Superfície | mate cromado | mate cromado | mate cromado | mate cromado | mate cromado | cromado |
⌀ do anel D | 34,5 mm | 34,5 mm | 34,5 mm | 35,4 mm | 35,4 mm | 34,5 mm |
Comprimento da chave L | 137 mm | 250 mm | 250 mm | 242 mm | 242 mm | 250 mm |
Tamanho da chave | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | métrico | métrico | métrico | métrico | métrico |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Aço cromo-vanádio |
Altura do anel h2 | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,4 mm | 11,4 mm | 11,6 mm |