{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 18 mm | |
Comprimento da chave L | 130 mm | |
Largura da boca b | 38,6 mm | |
Altura da boca h1 | 8,1 mm | |
Altura do anel h2 | 11,2 mm | |
⌀ do anel D | 33,4 mm | |
Posição do anel | 0 grau | |
Número de dentes | 72 | |
Ângulo de regulação | 5 grau | |
Método de produção | forjado por estampagem | |
Material | Aço cromo-vanádio | |
Superfície | cromado mate | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 614816 18 | |
EAN/GTIN | 4045197199201 | |
Número do fabricante | 614816 18 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Chave de boca/chave de luneta de roquete versão curta 18
sob pedido
Em stock
67 peças em stock
18,14 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
700 peças em stock
28,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 142 peças em stock
30,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 648 peças em stock
18,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Método de produção | forjado por estampagem | forjado por estampagem | forjado por estampagem | forjado por estampagem |
Superfície | cromado mate | cromado mate | cromado mate | cromado |
⌀ do anel D | 33,4 mm | 33,4 mm | 33,4 mm | 33,4 mm |
Comprimento da chave L | 130 mm | 239 mm | 239 mm | 239 mm |
Tamanho da chave | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | métrico | métrico | métrico |
Altura do anel h2 | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm |