Chave de boca/chave de luneta de roquete versão curta 14

N.º do artigo: 614816 14
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
177 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 14 mm
Comprimento da chave L 112 mm
Largura da boca b 30,9 mm
Altura da boca h1 6,6 mm
Altura do anel h2 9,4 mm
⌀ do anel D 27,3 mm
Posição do anel 0 grau
Número de dentes 72
Ângulo de regulação 5 grau
Método de produção forjado por estampagem
Material Aço cromo-vanádio
Superfície cromado mate
Medidas dos tamanhos de chave métrico
Tipo de produto Chave de parafusos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 614816 14
EAN/GTIN 4045197287212
Número do fabricante 614816 14

Descrição

Ejecución:

Forjadas. Lado do anel com roquete de anel particularmente suave e estável. Ângulo de regulação extremamente pequeno de 5°.

Material:

Aço cromo-vanádio, cromado mate.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Chave de boca/chave de luneta de roquete versão curta 14

Chave de boca/chave de luneta de roquete versão curta 14

sob pedido
Em stock
177 peças em stock
14,69 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
495 peças em stock
23,65 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
695 peças em stock
23,95 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
781 peças em stock
15,13 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Método de produção forjado por estampagem forjado por estampagem forjado por estampagem forjado por estampagem
Comprimento da chave L 112 mm 193 mm 193 mm 193 mm
Tamanho da chave 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm
Material Aço cromo-vanádio Aço cromo-vanádio Aço cromo-vanádio Aço cromo-vanádio
Altura do anel h2 9,4 mm 9,4 mm 9,4 mm 9,7 mm
Altura da boca h1 6,6 mm 6,6 mm 6,6 mm 5,3 mm
Tipo de produto Chave de parafusos Chave de parafusos Chave de parafusos Chave de parafusos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta