{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 18 mm | |
Comprimento da chave L | 236 mm | |
Largura da boca b | 38,4 mm | |
Altura da boca h1 | 7,4 mm | |
Altura do anel h2 | 10,7 mm | |
⌀ do anel D | 32,8 mm | |
Ângulo de regulação | 5 grau | |
Método de produção | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superfície | cromado | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
com cabeça giratória | não | |
Roquete reversível | sim | |
Tipo de produto | Llave |
Número do artigo | 614905 18 | |
EAN/GTIN | 3662424065064 | |
Número do fabricante | 467BR.18 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Chave de boca/chave de luneta de roquete reversível angulado a 15° 18
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
42,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
675 peças em stock
28,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
65 peças em stock
18,14 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 074 peças em stock
30,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 588 peças em stock
18,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Método de produção | forjado en estampa | forjado en estampa | forjado en estampa | forjado en estampa | forjado en estampa |
Superfície | cromado | mate cromado | mate cromado | mate cromado | cromado |
⌀ do anel D | 32,8 mm | 33,4 mm | 33,4 mm | 33,4 mm | 33,4 mm |
Comprimento da chave L | 236 mm | 239 mm | 130 mm | 239 mm | 239 mm |
Tamanho da chave | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | métrico | métrico | métrico | métrico |
Altura do anel h2 | 10,7 mm | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm |