{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 14 mm | |
Comprimento da chave L | 190 mm | |
Largura da boca b | 30,8 mm | |
Altura da boca h1 | 5,9 mm | |
Altura do anel h2 | 9 mm | |
⌀ do anel D | 27 mm | |
Ângulo de regulação | 5 grau | |
Método de produção | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superfície | cromado | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
com cabeça giratória | não | |
Roquete reversível | sim | |
Tipo de produto | Llave |
Número do artigo | 614905 14 | |
EAN/GTIN | 3662424065026 | |
Número do fabricante | 467BR.14 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Chave de boca/chave de luneta de roquete reversível angulado a 15° 14
sob pedido
Em stock
1 peças em stock
35,31 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
464 peças em stock
23,65 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
179 peças em stock
14,69 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
636 peças em stock
23,95 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
694 peças em stock
15,13 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Método de produção | forjado en estampa | forjado en estampa | forjado en estampa | forjado en estampa | forjado en estampa |
Comprimento da chave L | 190 mm | 193 mm | 112 mm | 193 mm | 193 mm |
Tamanho da chave | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Altura do anel h2 | 9 mm | 9,4 mm | 9,4 mm | 9,4 mm | 9,7 mm |
Altura da boca h1 | 5,9 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 5,3 mm |
Tipo de produto | Llave | Llave | Llave | Llave | Llave |