{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 10 mm | |
Comprimento da chave L | 158 mm | |
Largura da boca b | 22,7 mm | |
Altura da boca h1 | 5,1 mm | |
Altura do anel h2 | 7,3 mm | |
⌀ do anel D | 20,2 mm | |
Ângulo de regulação | 5 grau | |
Método de produção | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superfície | cromado | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
com cabeça giratória | não | |
Roquete reversível | sim | |
Tipo de produto | Llave |
Número do artigo | 614905 10 | |
EAN/GTIN | 3662424064982 | |
Número do fabricante | 467BR.10 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Chave de boca/chave de luneta de roquete reversível angulado a 15° 10
sob pedido
Em stock
36 peças em stock
28,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 292 peças em stock
20,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
272 peças em stock
12,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 868 peças em stock
19,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
11 996 peças em stock
13,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Método de produção | forjado en estampa | forjado en estampa | forjado en estampa | forjado en estampa | forjado en estampa |
Ângulo de regulação | 5 grau | 5 grau | 5 grau | 5 grau | 5 grau |
Superfície | cromado | mate cromado | mate cromado | mate cromado | cromado |
Comprimento da chave L | 158 mm | 160 mm | 94 mm | 160 mm | 160 mm |
Tamanho da chave | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Largura da boca b | 22,7 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |