{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 17 mm | |
Comprimento da chave L | 225 mm | |
Largura da boca b | 36,8 mm | |
Altura da boca h1 | 6,6 mm | |
Altura do anel h2 | 10,3 mm | |
⌀ do anel D | 31,7 mm | |
Ângulo de regulação | 5 grau | |
Método de produção | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superfície | cromado | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
com cabeça giratória | não | |
Roquete reversível | sim | |
Tipo de produto | Llave |
Número do artigo | 614905 17 | |
EAN/GTIN | 3662424065057 | |
Número do fabricante | 467BR.17 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Chave de boca/chave de luneta de roquete reversível angulado a 15° 17
sob pedido
Em stock
14 peças em stock
40,18 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 856 peças em stock
27,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
244 peças em stock
17,15 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 855 peças em stock
27,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
7 829 peças em stock
17,69 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Ângulo de regulação | 5 grau | 5 grau | 5 grau | 5 grau | 5 grau |
⌀ do anel D | 31,7 mm | 33,3 mm | 33,3 mm | 33,3 mm | 33,3 mm |
Tamanho da chave | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Altura do anel h2 | 10,3 mm | 10,9 mm | 10,9 mm | 10,9 mm | 10,7 mm |
Altura da boca h1 | 6,6 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | 5,8 mm |
Tipo de produto | Llave | Llave | Llave | Llave | Llave |