{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 17 mm | |
Comprimento da chave L | 233 mm | |
Largura da boca b | 36,6 mm | |
Altura da boca h1 | 7,9 mm | |
Altura do anel h2 | 10,9 mm | |
⌀ do anel D | 33,3 mm | |
Número de dentes | 72 | |
Ângulo de regulação | 5 grau | |
Método de produção | forjado por estampagem | |
Material | Aço cromo-vanádio | |
Superfície | cromado mate | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 614812 17 | |
EAN/GTIN | 4045197160454 | |
Número do fabricante | 614812 17 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Chave de boca/chave de luneta de roquete com cabeça giratória 17
sob pedido
Em stock
1 979 peças em stock
27,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
286 peças em stock
17,15 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 174 peças em stock
27,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
8 016 peças em stock
17,69 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Ângulo de regulação | 5 grau | 5 grau | 5 grau | 5 grau |
⌀ do anel D | 33,3 mm | 33,3 mm | 33,3 mm | 33,3 mm |
Tamanho da chave | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Material | Aço cromo-vanádio | Aço cromo-vanádio | Aço cromo-vanádio | Aço cromo-vanádio |
Altura do anel h2 | 10,9 mm | 10,9 mm | 10,9 mm | 10,7 mm |
Altura da boca h1 | 7,9 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | 5,8 mm |
Tipo de produto | Chave de parafusos | Chave de parafusos | Chave de parafusos | Chave de parafusos |