{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 8 mm | |
Comprimento da chave L | 136 mm | |
Largura da boca b | 18 mm | |
Altura da boca h1 | 5 mm | |
Altura do anel h2 | 7 mm | |
⌀ do anel D | 17,5 mm | |
Número de dentes | 72 | |
Ângulo de regulação | 5 grau | |
Método de produção | forjado por estampagem | |
Material | Aço cromo-vanádio | |
Superfície | cromado mate | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 614812 8 | |
EAN/GTIN | 4045197160362 | |
Número do fabricante | 614812 8 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Chave de boca/chave de luneta de roquete com cabeça giratória 8
sob pedido
Em stock
2 070 peças em stock
19,56 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
227 peças em stock
12,02 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 107 peças em stock
18,14 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 651 peças em stock
12,47 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Superfície | cromado mate | cromado mate | cromado mate | cromado |
⌀ do anel D | 17,5 mm | 17,5 mm | 17,5 mm | 17,5 mm |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | métrico | métrico | métrico |
Material | Aço cromo-vanádio | Aço cromo-vanádio | Aço cromo-vanádio | Aço cromo-vanádio |
Altura do anel h2 | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7,6 mm |
Altura da boca h1 | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 4,2 mm |
Tipo de produto | Chave de parafusos | Chave de parafusos | Chave de parafusos | Chave de parafusos |