{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 11 mm | |
Comprimento da chave L | 165 mm | |
Largura da boca b | 23,7 mm | |
Altura da boca h1 | 5,2 mm | |
Altura do anel h2 | 7,7 mm | |
⌀ do anel D | 22 mm | |
Ângulo de regulação | 5 grau | |
Método de produção | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superfície | cromado | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
com cabeça giratória | não | |
Roquete reversível | sim | |
Tipo de produto | Llave |
Número do artigo | 614905 11 | |
EAN/GTIN | 3662424064999 | |
Número do fabricante | 467BR.11 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Chave de boca/chave de luneta de roquete reversível angulado a 15° 11
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock
29,94 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
262 peças em stock
21,29 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
57 peças em stock
12,96 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
815 peças em stock
21,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
565 peças em stock
13,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Método de produção | forjado en estampa | forjado en estampa | forjado en estampa | forjado en estampa | forjado en estampa |
Superfície | cromado | mate cromado | mate cromado | mate cromado | cromado |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | métrico | métrico | métrico | métrico |
Largura da boca b | 23,7 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 26,1 mm |
Altura do anel h2 | 7,7 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,7 mm |
Altura da boca h1 | 5,2 mm | 5,3 mm | 5,3 mm | 5,3 mm | 4,8 mm |
Tipo de produto | Llave | Llave | Llave | Llave | Llave |