Chave combinada, versão extra comprida 13

N.º do artigo: 614750 13
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
145 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 13 mm
Comprimento da chave L 225 mm
altura máxima da boca h1 6 mm
altura máxima do anel h2 máx. 10,5 mm
Posição do anel 15 grau
Método de produção forjado en estampa
Material Acero al cromo-vanadio
Superfície cromado
Medidas dos tamanhos de chave métrico
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 614750 13
EAN/GTIN 4010886610060
Número do fabricante 6100620

Descrição

Versão:

Lado da luneta com ângulo de 15°. Pega de eixo oco ergonómica e prática. Eixo extra longo para aplicações profundas. Particularmente adequado para ligações roscadas de alta resistência com elevado binário.

Material:

Aço cromo-vanádio, cromado.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Chave combinada, versão extra comprida  13

Chave combinada, versão extra comprida 13

sob pedido
Em stock
145 peças em stock
12,52 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 743 peças em stock
4,38 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
368 peças em stock
7,24 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
817 peças em stock
7,62 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
altura máxima da boca h1 6 mm 6,5 mm 6,5 mm 6,5 mm
Posição do anel 15 grau 15 grau 15 grau 10 grau
Comprimento da chave L 225 mm 206 mm 240 mm 195 mm
Tamanho da chave 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm
Material Acero al cromo-vanadio Acero al cromo-vanadio Aço cromo-molibdénio Acero aleado al cromo
altura máxima do anel h2 máx. 10,5 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Tipo de produto Llave Llave Chave de parafusos Llave

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta