{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 13 mm | |
Comprimento da chave L | 240 mm | |
altura máxima da boca h1 | 6,5 mm | |
altura máxima do anel h2 máx. | 10 mm | |
Posição do anel | 15 grau | |
Material | Aço cromo-molibdénio | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 614950 13 | |
EAN/GTIN | 4045197511300 | |
Número do fabricante | 614950 13 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Chave combinada, versão extra comprida 13
sob pedido
Em stock
469 peças em stock
7,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 587 peças em stock
4,38 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
942 peças em stock
7,62 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
altura máxima da boca h1 | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
Posição do anel | 15 grau | 15 grau | 10 grau |
Tamanho da chave | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | métrico | métrico |
Material | Aço cromo-molibdénio | Aço cromo-vanádio | Chrome-Alloy-Steel |
altura máxima do anel h2 máx. | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Tipo de produto | Chave de parafusos | Chave de parafusos | Chave de parafusos |