{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 10 mm | |
Comprimento da chave L | 190 mm | |
altura máxima da boca h1 | 5,5 mm | |
altura máxima do anel h2 máx. | 8 mm | |
Posição do anel | 15 grau | |
Material | Aço cromo-molibdénio | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 614950 10 | |
EAN/GTIN | 4045197511171 | |
Número do fabricante | 614950 10 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Chave combinada, versão extra comprida 10
sob pedido
Em stock
109 peças em stock
5,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
996 peças em stock
3,45 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
490 peças em stock
6,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
altura máxima da boca h1 | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Posição do anel | 15 grau | 15 grau | 10 grau |
Comprimento da chave L | 190 mm | 170 mm | 165 mm |
Tamanho da chave | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | métrico | métrico |
altura máxima do anel h2 máx. | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Tipo de produto | Chave de parafusos | Chave de parafusos | Chave de parafusos |