{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 17 mm | |
Comprimento da chave L | 310 mm | |
altura máxima da boca h1 | 8 mm | |
altura máxima do anel h2 máx. | 12 mm | |
Posição do anel | 15 grau | |
Material | Aço cromo-molibdénio | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 614950 17 | |
EAN/GTIN | 4045197511348 | |
Número do fabricante | 614950 17 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Chave combinada, versão extra comprida 17
sob pedido
Em stock
728 peças em stock
9,79 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
576 peças em stock
5,55 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
927 peças em stock
9,97 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
altura máxima da boca h1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Posição do anel | 15 grau | 15 grau | 10 grau |
Comprimento da chave L | 310 mm | 254 mm | 240 mm |
Tamanho da chave | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | métrico | métrico |
Material | Aço cromo-molibdénio | Aço cromo-vanádio | Chrome-Alloy-Steel |
altura máxima do anel h2 máx. | 12 mm | 12 mm | 12 mm |