{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 22 mm | |
Comprimento da chave L | 350 mm | |
altura máxima da boca h1 | 11 mm | |
altura máxima do anel h2 máx. | 16,2 mm | |
Posição do anel | 15 grau | |
Método de produção | forjado por estampagem | |
Material | Aço cromo-vanádio | |
Superfície | cromado | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 614750 22 | |
EAN/GTIN | 4010886610114 | |
Número do fabricante | 6101190 |