{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 36 mm | |
Comprimento da chave L | 550 mm | |
altura máxima da boca h1 | 15 mm | |
altura máxima do anel h2 máx. | 24,2 mm | |
Posição do anel | 15 grau | |
Método de produção | forjado por estampagem | |
Material | Aço cromo-vanádio | |
Superfície | cromado | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 614750 36 | |
EAN/GTIN | 4010886610152 | |
Número do fabricante | 6101510 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Chave combinada, versão extra comprida 36
sob pedido
Em stock
102 peças em stock
87,77 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
367 peças em stock
27,75 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 809 peças em stock
28,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
827 peças em stock
41,68 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
altura máxima da boca h1 | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Superfície | cromado | fosfatadas | cromadas | cromado mate |
Comprimento da chave L | 550 mm | 400 mm | 400 mm | 460 mm |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | métrico | métrico | métrico |
Material | Aço cromo-vanádio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Aço cromo-vanádio |
altura máxima do anel h2 máx. | 24,2 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Tipo de produto | Chave de parafusos | Llave | Llave | Chave de parafusos |