{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 41 mm | |
Comprimento da chave L | 600 mm | |
altura máxima da boca h1 | 16 mm | |
altura máxima do anel h2 máx. | 26 mm | |
Posição do anel | 15 grau | |
Método de produção | forjado por estampagem | |
Material | Aço cromo-vanádio | |
Superfície | cromado | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 614750 41 | |
EAN/GTIN | 4010886610206 | |
Número do fabricante | 6102080 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Chave combinada, versão extra comprida 41
sob pedido
Em stock
53 peças em stock
98,06 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
114 peças em stock
32,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 054 peças em stock
34,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Superfície | cromado | fosfatadas | cromadas |
Posição do anel | 15 grau | 15 grau | 15 grau |
Comprimento da chave L | 600 mm | 442 mm | 442 mm |
Tamanho da chave | 41 mm | 41 mm | 41 mm |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | métrico | métrico |
altura máxima do anel h2 máx. | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Tipo de produto | Chave de parafusos | Llave | Llave |