{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 16 mm | |
Comprimento da chave L | 265 mm | |
altura máxima da boca h1 | 7,5 mm | |
altura máxima do anel h2 máx. | 11,2 mm | |
Posição do anel | 15 grau | |
Método de produção | forjado por estampagem | |
Material | Aço cromo-vanádio | |
Superfície | cromado | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 614750 16 | |
EAN/GTIN | 4010886608029 | |
Número do fabricante | 6080250 |