{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 8 mm | |
Comprimento da chave L | 170 mm | |
altura máxima da boca h1 | 4,5 mm | |
altura máxima do anel h2 máx. | 7 mm | |
Posição do anel | 15 grau | |
Método de produção | forjado por estampagem | |
Material | Aço cromo-vanádio | |
Superfície | cromado | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 614750 8 | |
EAN/GTIN | 4010886608005 | |
Número do fabricante | 6080090 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Chave combinada, versão extra comprida 8
sob pedido
Em stock
74 peças em stock
11,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 035 peças em stock
3,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
7 670 peças em stock
3,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 370 peças em stock
5,17 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
altura máxima da boca h1 | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Superfície | cromado | fosfatadas | cromadas | cromado mate |
Comprimento da chave L | 170 mm | 120 mm | 120 mm | 115 mm |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | métrico | métrico | métrico |
Material | Aço cromo-vanádio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Aço cromo-vanádio |
altura máxima do anel h2 máx. | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Tipo de produto | Chave de parafusos | Llave | Llave | Chave de parafusos |