{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 46 mm | |
Comprimento da chave L | 640 mm | |
altura máxima da boca h1 | 17 mm | |
altura máxima do anel h2 máx. | 28 mm | |
Posição do anel | 15 grau | |
Método de produção | forjado por estampagem | |
Material | Aço cromo-vanádio | |
Superfície | cromado | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 614750 46 | |
EAN/GTIN | 4010886610213 | |
Número do fabricante | 6102160 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Chave combinada, versão extra comprida 46
sob pedido
Em stock
56 peças em stock
158,51 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
204 peças em stock
40,17 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
719 peças em stock
41,68 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
altura máxima da boca h1 | 17 mm | 18 mm | 18 mm |
Superfície | cromado | fosfatadas | cromadas |
Posição do anel | 15 grau | 15 grau | 15 grau |
Comprimento da chave L | 640 mm | 492 mm | 492 mm |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | métrico | métrico |
Material | Aço cromo-vanádio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
altura máxima do anel h2 máx. | 28 mm | 28 mm | 28 mm |