{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 12 mm | |
Comprimento da chave L | 210 mm | |
altura máxima da boca h1 | 5,5 mm | |
altura máxima do anel h2 máx. | 10 mm | |
Posição do anel | 15 grau | |
Método de produção | forjado por estampagem | |
Material | Aço cromo-vanádio | |
Superfície | cromado | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 614750 12 | |
EAN/GTIN | 4010886610053 | |
Número do fabricante | 6100540 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Chave combinada, versão extra comprida 12
sob pedido
Em stock
84 peças em stock
12,56 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
487 peças em stock
3,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 390 peças em stock
3,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 710 peças em stock
6,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Superfície | cromado | fosfatadas | cromadas | cromado mate |
Comprimento da chave L | 210 mm | 160 mm | 160 mm | 140 mm |
Tamanho da chave | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | métrico | métrico | métrico |
Material | Aço cromo-vanádio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Aço cromo-vanádio |
altura máxima do anel h2 máx. | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Tipo de produto | Chave de parafusos | Llave | Llave | Chave de parafusos |