{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 12 mm | |
Comprimento da chave L | 160 mm | |
altura máxima da boca h1 | 5,5 mm | |
altura máxima do anel h2 máx. | 10 mm | |
Posição do anel | 15 grau | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superfície | fosfatadas | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Tipo de produto | Llave |
Número do artigo | 613900 12 | |
EAN/GTIN | 4045197385130 | |
Número do fabricante | 613900 12 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Chave combinada boca-luneta 12
sob pedido
Em stock
443 peças em stock
3,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 124 peças em stock
3,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
264 peças em stock
6,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 378 peças em stock
6,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
altura máxima da boca h1 | 5,5 mm | 5,5 mm | 6 mm | 5,5 mm |
Comprimento da chave L | 160 mm | 160 mm | 220 mm | 140 mm |
Tamanho da chave | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | métrico | métrico | métrico |
Material | Acero al cromo-vanadio | Aço cromo-vanádio | Aço cromo-molibdénio | Acero al cromo-vanadio |
altura máxima do anel h2 máx. | 10 mm | 10 mm | 9 mm | 10 mm |
Tipo de produto | Llave | Chave de parafusos | Chave de parafusos | Llave |