{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 4,5 mm | |
Comprimento da chave L | 100 mm | |
altura máxima da boca h1 | 4 mm | |
altura máxima do anel h2 máx. | 6 mm | |
Posição do anel | 15 grau | |
Material | Aço cromo-vanádio | |
Superfície | fosfatado | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 613900 4,5 | |
EAN/GTIN | 4045197441546 | |
Número do fabricante | 613900 4,5 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Chave combinada boca-luneta 4,5
sob pedido
Em stock
294 peças em stock
3,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
432 peças em stock
4,08 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Superfície | fosfatado | cromadas |
Comprimento da chave L | 100 mm | 100 mm |
Tamanho da chave | 4,5 mm | 4,5 mm |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | métrico |
Material | Aço cromo-vanádio | Acero al cromo-vanadio |
altura máxima do anel h2 máx. | 6 mm | 6 mm |
Tipo de produto | Chave de parafusos | Llave |