{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 10 mm | |
Comprimento da chave L | 140 mm | |
altura máxima da boca h1 | 5 mm | |
altura máxima do anel h2 máx. | 9 mm | |
Posição do anel | 15 grau | |
Material | Aço cromo-vanádio | |
Superfície | fosfatado | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 613900 10 | |
EAN/GTIN | 4045197348661 | |
Número do fabricante | 613900 10 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Chave combinada boca-luneta 10
sob pedido
Em stock
3 019 peças em stock
2,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
12 126 peças em stock
2,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
9 818 peças em stock
5,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
altura máxima da boca h1 | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Comprimento da chave L | 140 mm | 140 mm | 125 mm |
Tamanho da chave | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | métrico | métrico |
Material | Aço cromo-vanádio | Acero al cromo-vanadio | Aço cromo-vanádio |
altura máxima do anel h2 máx. | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Tipo de produto | Chave de parafusos | Llave | Chave de parafusos |