{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 13 mm | |
Comprimento da chave L | 170 mm | |
altura máxima da boca h1 | 6,5 mm | |
altura máxima do anel h2 máx. | 11 mm | |
Posição do anel | 15 grau | |
Material | Aço cromo-vanádio | |
Superfície | fosfatado | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 613900 13 | |
EAN/GTIN | 4045197348678 | |
Número do fabricante | 613900 13 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Chave combinada boca-luneta 13
sob pedido
Em stock
625 peças em stock
3,71 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
13 332 peças em stock
3,71 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
10 174 peças em stock
7,34 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
altura máxima da boca h1 | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
Comprimento da chave L | 170 mm | 170 mm | 160 mm |
Tamanho da chave | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | métrico | métrico |
Material | Aço cromo-vanádio | Acero al cromo-vanadio | Aço cromo-vanádio |
altura máxima do anel h2 máx. | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Tipo de produto | Chave de parafusos | Llave | Chave de parafusos |