{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 25 mm | |
Comprimento da chave L | 290 mm | |
altura máxima da boca h1 | 12 mm | |
altura máxima do anel h2 máx. | 16 mm | |
Posição do anel | 15 grau | |
Material | Aço cromo-vanádio | |
Superfície | fosfatado | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 613900 25 | |
EAN/GTIN | 4045197441577 | |
Número do fabricante | 613900 25 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Chave combinada boca-luneta 25
sob pedido
Em stock
45 peças em stock
11,58 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
499 peças em stock
11,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
altura máxima da boca h1 | 12 mm | 12 mm |
Superfície | fosfatado | cromadas |
Posição do anel | 15 grau | 15 grau |
Tamanho da chave | 25 mm | 25 mm |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | métrico |
Material | Aço cromo-vanádio | Acero al cromo-vanadio |
altura máxima do anel h2 máx. | 16 mm | 16 mm |