{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 24 mm | |
Comprimento da chave L | 280 mm | |
altura máxima da boca h1 | 12 mm | |
altura máxima do anel h2 máx. | 16 mm | |
Posição do anel | 15 grau | |
Material | Aço cromo-vanádio | |
Superfície | fosfatado | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 613900 24 | |
EAN/GTIN | 4045197385222 | |
Número do fabricante | 613900 24 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Chave combinada boca-luneta 24
sob pedido
Em stock
1 029 peças em stock
9,79 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
5 028 peças em stock
9,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 307 peças em stock
15,29 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
altura máxima da boca h1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Superfície | fosfatado | cromadas | cromado mate |
Comprimento da chave L | 280 mm | 280 mm | 280 mm |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | métrico | métrico |
Material | Aço cromo-vanádio | Acero al cromo-vanadio | Aço cromo-vanádio |
altura máxima do anel h2 máx. | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Tipo de produto | Chave de parafusos | Llave | Chave de parafusos |