{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 15 mm | |
Comprimento da chave L | 190 mm | |
altura máxima da boca h1 | 7 mm | |
altura máxima do anel h2 máx. | 12 mm | |
Posição do anel | 15 grau | |
Material | Aço cromo-vanádio | |
Superfície | fosfatado | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 613900 15 | |
EAN/GTIN | 4045197385154 | |
Número do fabricante | 613900 15 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Chave combinada boca-luneta 15
sob pedido
Em stock
803 peças em stock
4,38 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 068 peças em stock
4,48 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
536 peças em stock
8,56 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
altura máxima da boca h1 | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Superfície | fosfatado | cromadas | cromado mate |
Comprimento da chave L | 190 mm | 190 mm | 170 mm |
Tamanho da chave | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | métrico | métrico |
altura máxima do anel h2 máx. | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Tipo de produto | Chave de parafusos | Llave | Chave de parafusos |