{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 10 mm | |
Norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Comprimento da chave L | 125 mm | |
altura máxima da boca h1 | 5 mm | |
altura máxima do anel h2 máx. | 9 mm | |
Método de produção | forjado por estampagem | |
Material | Aço cromo-vanádio | |
Superfície | cromado mate | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 613600 10 | |
EAN/GTIN | 4062406220020 | |
Número do fabricante | 613600 10 |