{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 34 mm | |
Norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Comprimento da chave L | 450 mm | |
altura máxima da boca h1 | 14 mm | |
altura máxima do anel h2 máx. | 21 mm | |
Método de produção | forjado por estampagem | |
Material | Aço cromo-vanádio | |
Superfície | cromado mate | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 613600 34 | |
EAN/GTIN | 4062406220563 | |
Número do fabricante | 613600 34 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Chave combinada boca-luneta 34
sob pedido
Em stock
224 peças em stock
36,78 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
62 peças em stock
27,57 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
255 peças em stock
27,75 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
altura máxima da boca h1 | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Superfície | cromado mate | fosfatado | cromadas |
Tamanho da chave | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | métrico | métrico |
Material | Aço cromo-vanádio | Aço cromo-vanádio | Acero al cromo-vanadio |
altura máxima do anel h2 máx. | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Tipo de produto | Chave de parafusos | Chave de parafusos | Llave |