{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 7 mm | |
Comprimento da chave L | 160 mm | |
altura máxima da boca h1 | 4 mm | |
altura máxima do anel h2 máx. | 6,5 mm | |
Posição do anel | 15 grau | |
Método de produção | forjado por estampagem | |
Material | Aço cromo-vanádio | |
Superfície | cromado | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 614750 7 | |
EAN/GTIN | 4010886807064 | |
Número do fabricante | 1394916 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Chave combinada, versão extra comprida 7
sob pedido
Em stock
40 peças em stock
11,28 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
693 peças em stock
2,95 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
8 460 peças em stock
3,02 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
315 peças em stock
5,22 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
altura máxima da boca h1 | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Superfície | cromado | fosfatadas | cromadas | cromado mate |
Comprimento da chave L | 160 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | métrico | métrico | métrico |
Material | Aço cromo-vanádio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Aço cromo-vanádio |
altura máxima do anel h2 máx. | 6,5 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Tipo de produto | Chave de parafusos | Llave | Llave | Chave de parafusos |